Kézvédő fogantyú PVC vésőhöz piros

Cikkszám: 8658500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső kézvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8658500
EAN / GTIN 4010883865852
Gyártó száma 8658500
L-szám L60160 35

Leírás

Leírás:

PVC-ből készült
A megnövelt és dupla védőlemeznek köszönhetően maximális biztonságot nyújt a kéznek a félreütések esetén
Ergonomikus kialakítás
Megelőzi a kéz sérüléseit
Nem gurul el az ellipszis alaknak köszönhetően
Az ütések nem terjednek át a kézre
Nem fárad el a kéz - könnyen és biztonságosan megfogható
Minden 250 mm vagy annál hosszabb vésőhöz alkalmas.

Jellemző:

  • 8 élű vésőknél:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • ovális vésők esetében:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Teljes szélesség [mm]: 85 mm
  • Teljes magasság [mm]: 85 mm
  • Teljes hossz [mm]: 130 mm
  • Anyag: Polivinil-klorid (PVC)
  • Használat/alkalmazás: Alkalmas minden vésőhöz 250 mm hosszúságtól felfelé.
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz