Téli Munkavédelmi bakancs ERIC S3 CI, méret 39

Cikkszám: 86541-39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Sorozat ERIC
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    EU cipőméret 39
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 86541-39
    EAN / GTIN 4030839246955
    Gyártó száma 86541-39

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr/hidrofobizált CORDURA textília®
    • Eredeti báránybőr bélés
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes hosszúságú meleg gyapjú betétes talp
    • Fémmentes talpátszúrásvédelem
    • PU/PU járótalp HERCULES
    • PU orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz