Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 863P/7N
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 863P/7N
EAN / GTIN 4000896038596
Gyártó száma 863P/7N
L-szám L60140 1114

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék 6,3 =1/4külső négyszög, amely a következőkből áll:
    Racsnis kerék ∙ zár ∙ váltókar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó racsnis HAZET 863G ∙ 863P ∙ 863PC ∙ 863RD ∙ 863K ∙
    863MC
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz