Bit készlet

Cikkszám: 863MBIT/33
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 863MBIT/33
EAN / GTIN 4000896196951
Gyártó száma 863MBIT/33
L-szám L60140 4063

Leírás

Leírás:

  • Teljes acél racsnis 863 MBit
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső TORX® profil, belső hatlapú profil, kereszthornyos profil pH, Pozidriv profil PZ, résprofil, Szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Méretek / hosszúság: 125 mm x 87 mm x 38 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 33

Tartalom:

  • 863MBIT
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-6
  • 2208N-8
  • 2208N-9
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2239N-6

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz