Tartalékalkatrész-készlet Reteszes kerék biztonsági zárral

Cikkszám: 863HPS/11
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 863HPS/11
EAN / GTIN 4000896241262
Gyártó száma 863HPS/11
L-szám L60140 5476

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék biztonsági zárral 6,3 =1/4$ külső négyzet, amely a következőkből áll:
    Szerelőszerszám ∙ fedőlap ∙ racsnis kerék biztonsági zárral ∙ biztosítógyűrű ∙ fedőlemez ∙ kapcsolókar ∙ rugós hüvely ∙ golyó ∙ kompressziós rugó ∙ rögzítőelem ∙ zsír
    863HPS reverzibilis racsnis és a HAZET 863HP reverzibilis racsni átalakításához (maximum 100 Nm csúcsterhelésre)
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz