Kalapács hickory nyéllel, 1000 g

Cikkszám: 8635210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8635210
EAN / GTIN 4010883863520
Gyártó száma 8635210
L-szám L60160 5799

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 6475
Hickory nyéllel (E 20 H) DIN 5135

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • fejsúly [g]: 1000 g
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz