Állítható szögsatu

Cikkszám: 862850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
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
    Befogási tartomány 2×0 − 100 mm
    Pofamagasság 35 mm
    Súly 10,7 kg
    Befogási szög 5 fok - 180 fok
    Termék fajtája Szögsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 862850
    EAN / GTIN 4008158007502
    Gyártó száma SM10-SET

    Leírás

    Kivitel:

    Alaplapból és 2 állítható szorítóelemből áll; alaplap és szorítóelemek kiváló minőségű öntvényből, rezezett orsó, ezért különösen hegesztési munkákhoz alkalmas. Az oldalsó hosszlyukak lehetővé teszik a hegesztő asztalokon vagy berendezéseken történő rögzítést.

    Felhasználás:

    Munkadarabok befogására hegesztési vagy szerelési munkáknál. Homlokszög 5° − 180° között fokozatmentesen állítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz