Pólus hegesztő pillanatszorító 2

Cikkszám: 862310 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sín keresztmetszet 30×8 mm
Befogási tartomány 150 mm
Kinyúlás 60 mm
Maximális áramerősség 600 A
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862310 2
EAN / GTIN 4008158031743
Gyártó száma TP-2F

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény feszítőkarok a felső feszítőkaron csatlakozószemmel az elektromos hegesztőkábelhez. Erős, orsó mozgatható golyós nyomólappal. Csavarszorító fényes horganyzással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz