Erős rögzítő fogó 100 mm

Cikkszám: 861800 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 100 mm
Teljes hossz 260 mm
Kinyúlás 65 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Gyártó száma GRZ10

Leírás

Kivitel:

Nemesített acélszelvény sín; gyorsbeállítás; fokozatmentesen állítható fogópofa; párhuzamos pofák minden befogható tartományban (beállítás ±9°-ig lehetséges); fogazott szorítófelületek; beállítható szorítóerő (max. 4000 N).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz