Mennyezet állvány mennyezet- és szerelési alátámasztóhoz, Típus: 1

Cikkszám: 861795 1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése STE DS
Befogási tartomány 308 mm
Súly 0,35 kg
Cső ⌀-höz 25 mm; 28 mm
Termék fajtája Állványtalp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 861795 1
Másolás
EAN / GTIN 4008158041865
Másolás
Gyártó száma STE-DS
Másolás
Gyártó BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Kivitel:

Összecsukható állvány az „STE” mennyezet- és szerelési alátámasztóhoz. Gyorsan és szerszám nélkül összeszerelhető.
Egyenletes erőeloszlás a három szárnyú felfekvő felületnek köszönhetően. Méretek összecsukott állapotban (H×Sz×Ma): 148 mm × 155 mm × 85 mm.

Felhasználás:

A megtámasztási felület megnöveléséhez. Biztonságosan használható, mert az acélcső körkörös rögzítésének köszönhetően elkerülhető a felfekvő felület billenése.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz