C-csavarszorító 200 mm

Cikkszám: 861550 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási tartomány 200 mm
    Kinyúlás 105 mm
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 861550 200
    EAN / GTIN 4008158019239
    Gyártó száma SC200

    Leírás

    Kivitel:

    C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

    Felhasználás:

    Maximális szorítóerő akár 22000 N.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz