Ráverő kalapács üvegszálas nyéllel, 8 kg, 900 mm

Cikkszám: 8614640
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8614640
    EAN / GTIN 4010883861465
    Gyártó száma 8614640
    L-szám L60160 5344

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
    Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél kézre álló műanyag markolattal és fejrögzítővel.

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 900 mm
    • fejsúly [g]: 8000 g
    • Markolat anyaga: Üvegszálas
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz