Ráverő kalapács üvegszálas nyéllel, 6 kg, 800 mm

Cikkszám: 8614560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8614560
EAN / GTIN 4010883861458
Gyártó száma 8614560
L-szám L60160 4693

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél kézre álló műanyag markolattal és fejrögzítővel.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 800 mm
  • fejsúly [g]: 6000 g
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz