Ráverő kalapács üvegszálas nyéllel, 3 kg, 600 mm

Cikkszám: 8614130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8614130
EAN / GTIN 4010883861410
Gyártó száma 8614130
L-szám L60160 5543

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél kézre álló műanyag markolattal és fejrögzítővel.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • fejsúly [g]: 3000 g
  • Markolat anyaga: Üvegszálas

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz