Kalapácsnyél 600 mm

Cikkszám: 8613080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8613080
EAN / GTIN 4010883861304
Gyártó száma 8613080
L-szám L60160 1654

Leírás

Leírás:

Kőris nyél
Konstrukció a DIN 5112 szerint
Oval kalapácsszemekhez

Jellemző:

  • Tartalék fogantyú a: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • a fej súlya [g]: 3000 g
  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz