Ráverő kalapács kőris nyéllel, 3 kg, 600 mm

Cikkszám: 8612000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8612000
EAN / GTIN 4010883861205
Gyártó száma 8612000
L-szám L60160 4435

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1042
Kőrisnyéllel (E 9 E) DIN 5135

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 600 mm
  • fejsúly [g]: 10000 g
  • Fejzár [metrikus]: Gyűrűs ék
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz