{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúszósín keresztmetszet | 34×13 mm | |
Befogási tartomány | 1 500 mm | |
Kinyúlás | 140 mm | |
Súly | 6,5 kg | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 861100 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007205 | |
Gyártó száma | SG150M |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Tömör acél nagy teljesítményű csavaros pillanatszorító speciális nyomólappal, Befogási tartomány: 1500mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
222,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
147,50 €
109,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
226,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlás | 140 mm | 140 mm | 175 mm |
Súly | 6,5 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Csúszósín keresztmetszet | 34×13 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Befogási tartomány | 1 500 mm | 1 500 mm | 1 500 mm |
Termék fajtája | Szorító | Szorító | Szorító |