Horpadáseltávolító kalapács kerek ütőfelület 26 mm

Cikkszám: 860H.26
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 860H.26
    EAN / GTIN 3148517526839
    Gyártó száma 860H.26
    L-szám L60130 2523

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
    • 2 acél ék és 1 fa ék.

    Jellemző:

    • d [mm]: 26
    • L [mm]: 297
    • L1 [mm]: 114
    • Szár: 210.MHB26
    • [g]: 340
    • [kg]: 0.340

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz