Magnézium egykaros szorító KliKlamp 120 mm

Cikkszám: 860750 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 20×5 mm
Befogási tartomány 120 mm
Kinyúlás 80 mm
Súly 0,26 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860750 120
EAN / GTIN 4008158027227
Gyártó száma KLI12

Leírás

Kivitel:

Csúszókengyel és fix kengyel magnéziumból (présöntéses eljárással készült), rendkívül szilárd és különlegesen könnyű. Sín húzott matt acélból, galvanikus horganyzással. Szorítókar, mozgatható nyomólemez és a rögzítő üvegszál erősítésű műanyagból, törésbiztos. Fix kengyel levehető műanyag fedéllel, alatta keresztprizma a kerek alkatrészek befogásához. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Nyitás kioldóval.

Felhasználás:

A gyors és fáradságmentes befogáshoz közepes szorítónyomással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz