MARTOR penge GRAFIKKLINGE 8606 , 100 biztonsági adagolóban

Cikkszám: 8606.65
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8606.65
EAN / GTIN 4002632918490
Gyártó száma 8606.65

Leírás

Leírás:

A GRAFIKKLINGS NR. A 8606 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge, ónbevonattal. Nagyon éles és használható éle van. A lekerekített hegyek növelik a biztonságot. A penge 31,1 mm hosszú, 5,7 mm széles és 0,50 mm vastag.

A GRAFIKKLINGS NR. a 8606 100 darabos biztonsági adagolóban 8606,65 rendelési számon kapható. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    2-szeres
  • Biztonsági funkció:
    Lekerekített hegy
  • A penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú Scalpel penge lekerekített
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Lekerekített hegy
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz