Acél gyorsszorító, Befogási tartomány: 600mm

Cikkszám: 860550 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 25,5×12 mm
Befogási tartomány 600 mm
Kinyúlás 120 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860550 600
EAN / GTIN 4045197335425
Gyártó száma 860550 600

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Barnított orsó. Műanyag védősapkával.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Acél gyorsszorító, Befogási tartomány: 600mm

Acél gyorsszorító, Befogási tartomány: 600mm

érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
41,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
47,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
55,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
69,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlás 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Csúszósín keresztmetszet 25,5×12 mm 25×12 mm 25×12 mm 25×12 mm
Befogási tartomány 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Termék fajtája Szorító Szorító Szorító Szorító

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz