Acél gyorsszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 400mm

Cikkszám: 860492 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 25×12 mm
Befogási tartomány 400 mm
Kinyúlás 120 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860492 400
EAN / GTIN 4067263743026
Gyártó száma 860492 400

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
A mozgatható nyomólemez az integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos erős nyélnek köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.
Tömör acél gyorsszorító elfordítható markolattal A munkadarabra gyorsan rácsavarható és megszorítható a markolat vízszintes, rögzített helyzetében. Erőteljes és fáradtságmentes munkavégzés kifordított markolattal.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Acél gyorsszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 400mm

Acél gyorsszorító elfordítható markolattal, Befogási tartomány: 400mm

érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
61,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
38,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
132,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
48,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlás 120 mm 120 mm 175 mm 120 mm
Csúszósín keresztmetszet 25×12 mm 25,5×12 mm 40×20 mm 25×12 mm
Befogási tartomány 400 mm 450 mm 400 mm 400 mm
Termék fajtája Szorító Szorító Szorító Szorító

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz