Komplett alsórész csavaros pillanatszorítóhoz 500

Cikkszám: 860060 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Mélyedés keresztmetszete 35×11 mm
    Kinyúlás 120 mm
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 860060 500
    EAN / GTIN 4008158033136
    Gyártó száma 3101417

    Leírás

    Alkalmazható:

    A 860000 sz. csavaros pillanatszorítóhoz, befogási tartomány 500 − 2500.

    Tartalom:

    Tartalmaz egy mozgatható kart, szorítóelemet, orsót fa markolattal.

    Figyelem:

    100 − 400-as méret = a csere az árak miatt nem gazdaságos.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz