Horpadáseltávolító kalapács négyzet alakú ütőfelület 28mm

Cikkszám: 859H.28
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 859H.28
EAN / GTIN 3148517526082
Gyártó száma 859H.28
L-szám L60130 7398

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Atengely: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0.560

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz