Lakatos kalapács üvegszálas nyéllel, 500 g

Cikkszám: 8598420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8598420
EAN / GTIN 4010883859844
Gyártó száma 8598420
L-szám L60160 4042

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej
Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél műanyag markolattal
Kiegészítő edzett acél nyélDugókulcs, fejvédővel.

Jellemző:

  • Kialakítás: Kiegészítő edzett acél nyélhüvely
  • Teljes hossz [mm]: 320 mm
  • Markolat anyaga: Műanyag
  • fejsúly [g]: 500 g
  • Fejzár [metrikus]: Tűzár
  • Markolat hossza: 320 mm
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs