Fémműves kalapács üvegszálas nyéllel, 200 g

Cikkszám: 8598180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hammer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8598180
    EAN / GTIN 4010883859813
    Gyártó száma 8598180
    L-szám L60160 4041

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt kalapácsfej
    Majdnem törhetetlen üvegszálas nyél műanyag markolattal
    Kiegészítő edzett acél nyélhüvely, fejrögzítővel

    Jellemző:

    • Kialakítás: Kiegészítő edzett acél nyélhüvely
    • Teljes hossz [mm]: 280 mm
    • Markolat anyaga: Műanyag
    • fejsúly [g]: 200 g
    • Fejzár [metrikus]: Tűzár
    • Markolat hossza: 280 mm
    • Markolat anyaga: Üvegszálas
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz