Kalapácsnyél hickory 300 mm

Cikkszám: 8595160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8595160
EAN / GTIN 4010883859516
Gyártó száma 8595160
L-szám L60160 3883

Leírás

Leírás:

Dupla ívű hickory nyél DIN 5111
Kiegészítő edzett acél nyélvédő Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar
Ezzel a DIN 5111 szabványosított fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej átalakítható ROTBAND-PLUS kalapáccsá
Hogyan kell csinálni: A nyelet a kalapácsfejbe a Dugókulcsig behajtva. Üsse a csillag éket az előírt lyukba. Húzza meg a reteszelőlemezt a kalapácsfejen lévő csavarral.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 300 g
  • Teljes hossz [mm]: 300 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz