Kalapácsnyél 330 mm

Cikkszám: 8589510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8589510
    EAN / GTIN 4010883858953
    Gyártó száma 8589510
    L-szám L60160 5943

    Leírás

    Leírás:

    Dupla ívű kőrisnyél DIN 5111
    Kiegészítő edzett acél nyélvédő Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar
    Ezzel a DIN 5111 szabványosított fa nyéllel bármely DIN kalapácsfej ROTBAND-PLUS kalapácská alakítható
    Hogyan kell csinálni: A nyelet a kalapácsfejbe a Dugókulcsig behajtva. Üsse a csillag éket az előírt lyukba. Húzza meg a reteszelőlemezt a kalapácsfejen lévő csavarral.

    Jellemző:

    • a fej súlya [g]: 600 g
    • Teljes hossz [mm]: 330 mm
    • Markolat anyaga: Hamu
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz