Kalapácsnyél 380 mm

Cikkszám: 8588700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8588700
EAN / GTIN 4010883858878
Gyártó száma 8588700
L-szám L60160 3232

Leírás

Leírás:

Kőrisnyél DIN 5111
Oval kalapácsszemekhez, pl. szerelőkalapácsokhoz, hegesztő kalapácsokhoz.

Jellemző:

  • a fej súlya [g]: 1500 g
  • Teljes hossz [mm]: 380 mm
  • Anyag: Hamu
  • Markolat anyaga: Hamu
  • Használat/alkalmazás: Ovális kalapácsszemekhez, pl. szerelőkalapácsokhoz, hegesztő kalapácsokhoz
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz