Kalapácsnyél 320 mm

Cikkszám: 8588460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8588460
    EAN / GTIN 4010883858847
    Gyártó száma 8588460
    L-szám L60160 5418

    Leírás

    Leírás:

    Kőrisnyél DIN 5111
    Oval kalapácsszemekhez, pl. szerelőkalapácsokhoz, hegesztő kalapácsokhoz.

    Jellemző:

    • a fej súlya [g]: 600 g
    • Teljes hossz [mm]: 330 mm
    • Anyag: Hamu
    • Markolat anyaga: Hamu
    • Használat/alkalmazás: Ovális kalapácsszemekhez, pl. szerelőkalapácsokhoz, hegesztő kalapácsokhoz
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz