Fémműves kalapács kőrisnyéllel, 100 g

Cikkszám: 8586170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8586170
EAN / GTIN 4010883858618
Gyártó száma 8586170
L-szám L60160 4105

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Eschen nyél (E 4 E) DIN 5111

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • fejsúly [g]: 100 g
  • Fejzár [metrikus]: Gyűrűs ék
  • Markolat hossza: 260 mm
  • Markolat anyaga: Hamu
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz