ROTBAND-PLUS fémmegmunkáló kalapács hickory nyéllel, 500 g

Cikkszám: 8584200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8584200
    EAN / GTIN 4010883858427
    Gyártó száma 8584200
    L-szám L60160 306

    Leírás

    Leírás:

    Az ütőfelületek induktívan edzett peremzónáival
    Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
    Kétszeresen ívelt hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
    Hüvellyel, csillag ékkel, biztonsági lemezzel és facsavarral a kalapácsfej és a fa nyél egy egységgé válik
    ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

    Jellemző:

    • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
    • Teljes hossz [mm]: 320 mm
    • fejsúly [g]: 500 g
    • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
    • Markolat hossza: 320 mm
    • Markolat anyaga: Hickory
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz