ROTBAND-PLUS fémmegmunkáló kalapács hickory nyéllel, 2 kg

Cikkszám: 8583820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8583820
    EAN / GTIN 4010883858380
    Gyártó száma 8583820
    L-szám L60160 995

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
    Dupla ívű hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
    A Dugókulcs, a csillag ék, a biztonsági lemez és a facsavar a kalapácsfejet és a fa nyelet egy egységgé teszi
    ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

    Jellemző:

    • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
    • Teljes szélesség [mm]: 155 mm
    • Teljes magasság [mm]: 47 mm
    • Teljes hossz [mm]: 410 mm
    • fejsúly [g]: 2000 g
    • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
    • Markolat hossza: 400 mm
    • Markolat anyaga: Hickory
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz