ROTBAND-PLUS fémmegmunkáló kalapács hickory nyéllel, 400 g

Cikkszám: 8583150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8583150
EAN / GTIN 4010883858311
Gyártó száma 8583150
L-szám L60160 2165

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
A Dugókulcs, a csillag ék, a biztonsági lemez és a facsavar a kalapácsfejet és a fa nyelet egy egységgé teszi
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • Teljes szélesség [mm]: 112 mm
  • Teljes magasság [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • fejsúly [g]: 400 g
  • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
  • Markolat hossza: 305 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz