Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer, hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. A végfalak és egy hosszanti fal 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zárt. Egy kétszárnyú ajtóval, acél csővázzal, 100 x 100 x 5 mm-es behegesztett dróthálóval. A csővázba integrált reteszzár, lakattal zárható (nem tartozék), az ajtószárnyak a végfalakhoz hajthatók. Platform származék faanyagból készült deszka, felület bükk dekor. Kerekek: 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Emelvénymagasság (mm): 269
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 830
Teljes magasság (mm): 1800
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint