Leírás:
Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
A Dugókulcs, a csillag ék, a biztonsági lemez és a facsavar a kalapácsfejet és a fa nyelet egy egységgé teszi
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.
Jellemző:
- Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
- Teljes szélesség [mm]: 80 mm
- Teljes magasság [mm]: 16 mm
- Teljes hossz [mm]: 265 mm
- fejsúly [g]: 100 g
- Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
- Markolat hossza: 260 mm
- Markolat anyaga: Hickory
- 1000 V szigetelt: nincs
- Mágnes [mm]: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs