Leírás:
Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű kőrisnyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelét egy egységgé
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.
Jellemző:
- Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
- Teljes szélesség [mm]: 130 mm
- Teljes magasság [mm]: 34 mm
- Teljes hossz [mm]: 355 mm
- fejsúly [g]: 800 g
- Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
- Markolat hossza: 350 mm
- Markolat anyaga: Hamu
- 1000 V szigetelt: nincs
- Mágnes [mm]: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs