Összekötő tengely

Cikkszám: 858-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 858-1
EAN / GTIN 4000896038480
Gyártó száma 858-1
L-szám L60140 80

Leírás

Leírás:

  • Összekötő tengely belső négyzetes meghajtó 6,3 =1/ 4 / → külső négyzetes meghajtó10 =3/8
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 26,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz