uvex 1 női cipő S1 szürke/rózsaszín szélesség 10 méret 37

Cikkszám: 8561737
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
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
    Védettségi osztály S1
    EU cipőméret 37
    Festék grau / pink
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8561737
    EAN / GTIN 4031101559384
    Gyártó száma 8561737
    L-szám ZP5609 85617/37

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Biztonsági cipő
    • Termék neve: uvex 1 ladies
    • Termék típusa: Alacsony cipő
    • Szín (szűrő): szürke/rózsaszín
    • Védelmi osztály: S1
    • Nem: Hölgyeim
    • Méret: 37
    • Rögzítés: Elasztikus csipke gyorskapoccsal
    • Márka: uvex
    • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
    • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
    • Felső anyag: mikro velúr
    • Csúszásgátlás: SRC
    • Talp: uvex 1
    • Szélesség: 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz