Csatlakozó kulcs és bit készlet ″Smart Case″.

Cikkszám: 856-1
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 856-1
    EAN / GTIN 4000896164813
    Gyártó száma 856-1
    L-szám L60140 5399

    Leírás

    Leírás:

    STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
    • Ergonomikus design
    • Kényelmes kezelés a mindig kéznél lévő kezelőeszközöknek köszönhetően
    • Műanyag doboz (52 x 98 x 180 mm)
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), hatszög tömör 6,3 (1/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil, résprofil, pH kereszthornyos profil, PZ Pozidriv profil, belső hatlapú profil, Szabotázsbiztos TORX® profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
    • Méretek / hosszúság: 180 mm x 98 mm x 52 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,79 kg.
    • Kézi működtetéshez
    • Eszközök száma: 38

    Tartalom:

    • 850-5.5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 863P
    • 866U
    • 867-2
    • 867-4
    • 869
    • 2204N-3
    • 2204N-4
    • 2204N-5
    • 2204N-6
    • 2204N-7
    • 2208N-6
    • 2208N-10
    • 2208N-11
    • 2215N-PH1
    • 2215N-PH2
    • 2215N-PH3
    • 2216N-PZ1
    • 2216N-PZ2
    • 2216N-PZ3
    • 2223N-T10H
    • 2223N-T15H
    • 2223N-T20H
    • 2223N-T25H
    • 2223N-T27H
    • 2223N-T30H
    • 2223N-T40H
    • 2250-1
    • 2304N

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz