Dugókulcs készlet

Cikkszám: 854-1
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 854-1
    EAN / GTIN 4000896038343
    Gyártó száma 854-1
    L-szám L60140 4121

    Leírás

    Leírás:

    • CVD-TIN csavarhúzó és dugókulcs betétek bevonattal
    • Műanyag doboz 165-S (1/9)
    • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil, belső hatlapú profil, kereszthornyos pH profil, Pozidriv profil PZ, résprofil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ3
    • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,9 kg.
    • Kézi működtetéshez
    • Eszközök száma: 33

    Tartalom:

    • 850-4
    • 850-5
    • 850-6
    • 850-7
    • 850-8
    • 850-9
    • 850-10
    • 850-11
    • 850-12
    • 850-13
    • 850-14
    • 8501-3
    • 8501-4
    • 8501-5
    • 8501-6
    • 8501-8
    • 8503-0.6X3.5
    • 8503-0.8X4
    • 8503-1X5.5
    • 8503-1.2X8
    • 8506-PH1
    • 8506-PH2
    • 8506-PH3
    • 8506-PH4
    • 8507-PZ1
    • 8507-PZ2
    • 8507-PZ3
    • 863HP
    • 865
    • 866U
    • 867-2
    • 868
    • 869

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz