Dugókulcs készlet

Cikkszám: 854
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 854
EAN / GTIN 4000896038336
Gyártó száma 854
L-szám L60140 4140

Leírás

Leírás:

  • CVD-TIN csavarhúzó és dugókulcs betétek bevonattal
  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil, belső hatlapú profil, kereszthornyos pH profil, Pozidriv profil PZ, résprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – ph2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 30

Tartalom:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz