Dugókulcs készlet

Cikkszám: 853-1
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 853-1
EAN / GTIN 4000896154654
Gyártó száma 853-1
L-szám L60140 697

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk), üreges négyzet 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú húzóprofil, belső hatlapú profil, kereszthornyos profil pH, résprofil, Pozidriv profil PZ, Szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,72 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 36

Tartalom:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz