uvex 1 support bakancs S3 fekete/piros szélesség 10 méret 38

Cikkszám: 8517138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 38
Szélesség 10
Festék fekete / piros
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8517138
EAN / GTIN 4031101580722
Gyártó száma 8517138

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 1 x-tended support
  • Termék típusa: Bakancsok
  • Szín (szűrő): fekete/piros
  • Védelmi osztály: S3
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 38
  • Rögzítés: Cipőfűző
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: climate comfort lábbetét uvex 1/uvex 2
  • Felső anyag: mikro velúr
  • Csúszásgátlás: SRC
  • Talp: uvex 1
  • Szélesség: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz