SwissGrip Allrounder készlet cserélhető pengékkel, kompakt, feltekerhető táskában - 31 szerszám egyben

Cikkszám: 8515.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8515.
    EAN / GTIN 7610733085408
    Gyártó száma PB 8515.
    L-szám L60060 2763

    Leírás

    Leírás:

    • SwissGrip csavarhúzó készlet, cserélhető pengékkel, kompakt műbőrből készült, feltekerhető tokban - 31 szerszám 1-ben
    • az összes elterjedt hornyos, Phillips, Pozidriv, Torx® és hatlapú csavarhoz
    • univerzális szerszámkészlet munkához és szabadidőhöz
    • a PB 215 és PB 53 cserélhető pengékhez, ″Click″ zárral
    • precíz, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
    • SwissGrip a nagyobb csavarokhoz, vékony teleszkópos nyél a kisebb csavarokhoz
    • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
    • 31 professzionális minőségű szerszám nagyon kis helyen, beleértve a négyzet alakú fúrót és a feszességvizsgálót
    • . Négyszögvas és feszültségvizsgáló 110 - 250 V

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz