SmartRail 7 négyzet alakú, 6,3 mm (1/4 hüvelyk) négyzet alakú résszel

Cikkszám: 850SR-7
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
Cikkszám 850SR-7
EAN / GTIN 4000896249626
Gyártó száma 850SR-7
L-szám L60140 6557

Leírás

Leírás:

  • A mágneses alsó rész biztosítja a tapadást minden vastartalmú felületen, pl. műhelykocsikon, szerszámfalakon, gépeken, emelőállványokon és fém fiókokban
  • Üres, 7x 1/4″ négyzet alakú aljzattal
  • HAZET SmartRail – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Könnyen tisztítható
  • Tartós, robusztus csavarzár a biztonságos illeszkedésért és az azonnali hozzáférésért
  • Biztonságosan rögzítve zárt állapotban: Az aljzat eltávolításához fordítsa el balra
  • Robusztus fém fűzőlyuk akasztáshoz, pl. horogra
  • __LW_PS_TAG__}1/4″ négyzet alakú aljzattal
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 245 mm x 37,4 mm x 29,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz