Leírás:
Alkalmazás:Az olajteknő-szerelvény működtetése a motoron és az automata sebességváltón.
Az EGR hűtő, az EGR szelep, a szelepfedél stb. leszerelése MERCEDES-BENZ-re
és másokra az OM 651 motoron a sebességváltó tartókonzol szétszerelése
nem szükséges, időmegtakarítás: Kb. 20 perc
az EGR szelep és a hűtő csavaros csatlakozásának jelentősen jobb hozzáférhetősége további kb. 15 perc megtakarítást tesz lehetővé
- A betét és a hosszabbító szorosan csatlakozik
- Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
- Felület: Krómozott, polírozott
- Németországban készült
- Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
- Kimenet: Külső TORX® profil
- Csavarkulcs mérete: ∙ E10
- Méretek / hosszúság: 150 mm
- Átmérő D1 (a kimeneten): 12 mm
- Átmérő D2 (a meghajtón): 13,5 mm
- Kézi működtetéshez