Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 850LG-10
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 850LG-10
EAN / GTIN 4000896037599
Gyártó száma 850LG-10
L-szám L60140 1606

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Recés
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 10 mm
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 14,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 14,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz