SmartRail 7 nyílással E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12 Külső TORX® profil négyzet 6,3 mm (1/4 inch)

Cikkszám: 850E-SR/7
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 850E-SR/7
EAN / GTIN 4000896250714
Gyártó száma 850E-SR/7
L-szám L60140 6558

Leírás

Leírás:

  • A mágneses alsó rész biztosítja a tapadást minden vastartalmú felületen, pl. műhelykocsikon, szerszámfalakon, gépeken, emelőállványokon és fém fiókokban
  • HAZET SmartRail – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Könnyen tisztítható
  • Tartós, robusztus csavarzár a biztonságos illeszkedésért és az azonnali hozzáférésért
  • Biztonságosan rögzítve zárt állapotban: Az aljzat eltávolításához fordítsa el balra
  • Robusztus fém fűzőlyuk akasztáshoz, pl. horogra
  • __LW_PS_TAG__}1/4″ négyzet alakú aljzattal
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Méretek / hosszúság: 245 mm x 37,4 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 850-E11
  • 850-E12

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz