Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 850A-7/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 850A-7/16
EAN / GTIN 4000896037520
Gyártó száma 850A-7/16
L-szám L60140 5256

Leírás

Leírás:

  • Amerikai méretek
  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 7/16 $
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 15,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 14 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz